Wibe Group - 25S SF 8X25 SKRUESATS - CSU795587
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Hodeform - Rundhode, flat
Lengde til underkant hode - 30 mm
Sportype - Sekskant
Gjengetype - Metrisk
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489567057
Elnummer
1351376
Leverandørens varenummer
CSU795587
Typebeskrivelse
1351376
Materiale:
Rustfritt stål
Hodeform:
Rundhode, flat
Lengde til underkant hode:
30 mm
Sportype:
Sekskant
Gjengetype:
Metrisk
Med mutter:
Ja
Wibe-skruesats 25S-8X25mm-Stål-syrefast-korrosivitetsklasse C5


