Wibe Group - 28C Endebeskyttelse oransje pl - 789875

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - 28C Endebeskyttelse oransje pl

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 46 mm

  • Høyde sidevanger - 25 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677898756

Elnummer

1356573

Leverandørens varenummer

789875

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Bredde:

46 mm

Høyde sidevanger:

25 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Andre

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Endebeskyttelse 28 for takpendler til kabelstiger stål...