Wibe Group - 28D Endebeskyttelse oransje pl - 709020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 58 mm
Høyde sidevanger - 25 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677090204
Elnummer
1356576
Leverandørens varenummer
709020
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Bredde:
58 mm
Høyde sidevanger:
25 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0
Endebeskyttelse 28 for takpendler til kabelstiger stål...


