Wibe Group - 3/500 ZP HVIT BÆREJERN - 721866
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 57 mm
Høyde - 92 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert og overflatebelagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677218660
Elnummer
1377758
Leverandørens varenummer
721866
Typebeskrivelse
1377758
Lengde:
57 mm
Høyde:
92 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Bredde:
500 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
3...500 mm
Vinkelområde:
0...0 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010