Wibe Group - 35S FZS M.PL. M/BOKS M.KOB.ST - 731962
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Horisontal
Platehøyde - 164 mm
Platebredde - 170 mm
Type feste - Klikkfeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677319626
Elnummer
1356796
Leverandørens varenummer
731962
Typebeskrivelse
1356796
Modell / utførelse:
Horisontal
Platehøyde:
164 mm
Platebredde:
170 mm
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Wibe, Montasjeplate 35S med boks U56 med plint IP55, Fzs, Sendzimirforsinket