Wibe Group - 36/100 2M SF TELERENNE - 725591
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Skillevegghøyde - 24 mm
Lengde - 2000 mm
Modell / utførelse - U-profil
Festehull - Ja
Type feste - Kan skrus
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677255917
Elnummer
1356763
Leverandørens varenummer
725591
Typebeskrivelse
1356763
Skillevegghøyde:
24 mm
Lengde:
2000 mm
Modell / utførelse:
U-profil
Festehull:
Ja
Type feste:
Kan skrus
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
nei
Klar høyde:
nei
Materiale:
Rustfritt stål
Rustfritt stål, beiset:
Ja
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Overflatebeskyttelse:
Andre