Wibe Group - 37 FZS PROFILFESTE FOR LOKK - 729217
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Rustfritt stål, beiset - nei
RAL-nummer - 0
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677292172
Elnummer
1377315
Leverandørens varenummer
729217
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Rustfritt stål, beiset:
nei
RAL-nummer:
0
Profilfeste 37 for lokk til kabelstiger stål....