Wibe Group - 37 ZP HVIT PROFILFESTE FOR LOK - 730189

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - 37 ZP HVIT PROFILFESTE FOR LOK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Rustfritt stål, beiset - nei

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303432449162

Elnummer

1358588

Leverandørens varenummer

730189

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Materiale:

Stål

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Profilfeste 37 for lokk til kabelstiger stål....