Wibe Group - 39/24 1,75M FZV SKILLEPLATE - 731747
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Skillevegghøyde - 24 mm
Lengde - 1760 mm
Modell / utførelse - L-profil
Festehull - Ja
Type feste - Skrueløs
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677317479
Elnummer
1356721
Leverandørens varenummer
731747
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Skillevegghøyde:
24 mm
Lengde:
1760 mm
Modell / utførelse:
L-profil
Festehull:
Ja
Type feste:
Skrueløs
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
Ja
Klar høyde:
nei
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert


