Wibe Group - 39/55 1,75M FZS SKILLEPLATE - 725785

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - 39/55 1,75M FZS SKILLEPLATE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Skillevegghøyde - 55 mm

  • Lengde - 1750 mm

  • Modell / utførelse - L-profil

  • Festehull - Ja

  • Type feste - Kan skrus

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677257850

Elnummer

1356748

Leverandørens varenummer

725785

Typebeskrivelse

Kabelbaner landbaserte

Skillevegghøyde:

55 mm

Lengde:

1750 mm

Modell / utførelse:

L-profil

Festehull:

Ja

Type feste:

Kan skrus

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Egnet for kabelrenne:

Ja

Klar høyde:

nei

Materiale:

Stål

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Skilleplate 39/55, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket, 1.75M