Wibe Group - 39/55 1,75M SF SKILLEPLATE - 725594
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Skillevegghøyde - 55 mm
Lengde - 1750 mm
Modell / utførelse - L-profil
Festehull - Ja
Type feste - Skrueløs
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677255948
Elnummer
1356749
Leverandørens varenummer
725594
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Skillevegghøyde:
55 mm
Lengde:
1750 mm
Modell / utførelse:
L-profil
Festehull:
Ja
Type feste:
Skrueløs
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
Ja
Klar høyde:
nei
Materiale:
Rustfritt stål
Rustfritt stål, beiset:
Ja
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Overflatebeskyttelse:
Andre


