Wibe Group - 40 ZP HVIT UNDERLAGSPLATE - 714029

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - 40 ZP HVIT UNDERLAGSPLATE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Rustfritt stål, beiset - nei

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert og overflatebelagt

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677140299

Elnummer

1358505

Leverandørens varenummer

714029

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Materiale:

Stål

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert og overflatebelagt

Farge:

Hvit

Underlagsplate 40 for konsoller til kabelstiger stål/W1/W3/W70....