Wibe Group - 400 MM FZS SKJØT FOR LOKK - 712643
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 400 mm
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Rustfritt stål, beiset - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677126439
Elnummer
1377345
Leverandørens varenummer
712643
Typebeskrivelse
1377345
Bredde:
400 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Rustfritt stål, beiset:
nei
Skjøt For Lokk W5, 400 mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket