Wibe Group - 42 SF KONSOLLKLAMMER - 725763

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - 42 SF KONSOLLKLAMMER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type feste - Skrus

  • Tilkoblingstype /-komponent - Klemme

  • For flenstykkelse - 2...2 mm

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677257638

Elnummer

1358711

Leverandørens varenummer

725763

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Type feste:

Skrus

Tilkoblingstype /-komponent:

Klemme

For flenstykkelse:

2...2 mm

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Gjengemål metrisk (M.).:

8

Rør-/kabeldiameter:

18...18 mm

Hengslet:

nei

Justerbart gangjern:

nei

Bruddstyrke:

0 N

Konsollklammer 42 for kabelstiger stål...