Wibe Group - 50/150 SF VEGGKONSOLL - 725619
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 200 mm
Høyde - 85 mm
Modell / utførelse - Kabelbrett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677256198
Elnummer
1356417
Leverandørens varenummer
725619
Typebeskrivelse
1356417
Lengde:
200 mm
Høyde:
85 mm
Modell / utførelse:
Kabelbrett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
40 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
50...150 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Veggkonsoll 50, 150mm, Wibe, Sf, Syrefast


