Wibe Group - 50/150 ZP HVIT VEGGKONSOLL - 723441
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 200 mm
Høyde - 85 mm
Modell / utførelse - Kabelbrett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert og overflatebelagt
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677234417
Elnummer
1377762
Leverandørens varenummer
723441
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
200 mm
Høyde:
85 mm
Modell / utførelse:
Kabelbrett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Bredde:
200 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
150...150 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010


