Wibe Group - 50/200 SF VEGGKONSOLL - 725620
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 250 mm
Høyde - 85 mm
Modell / utførelse - Kabelbrett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677256204
Elnummer
1356422
Leverandørens varenummer
725620
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
250 mm
Høyde:
85 mm
Modell / utførelse:
Kabelbrett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
40 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
200...200 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
RAL-nummer:
0
Veggkonsoll 50/50F for kabelstiger stål/W1/W3/W70....