Wibe Group - 50/250 FZV VEGGKONSOLL - 723435
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 300 mm
Høyde - 105 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677234356
Elnummer
1356425
Leverandørens varenummer
723435
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
300 mm
Høyde:
105 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
40 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
200...1000 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Veggkonsoll 50/50F for kabelstiger stål/W1/W3/W70....


