Wibe Group - 50/250 ZP HVIT VEGGKONSOLL - 723443
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 300 mm
Høyde - 105 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert og overflatebelagt
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677234431
Elnummer
1377764
Leverandørens varenummer
723443
Typebeskrivelse
1377764
Lengde:
300 mm
Høyde:
105 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Bredde:
300 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
250...250 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010


