Wibe Group - 50/500 SF VEGGKONSOLL - 725624
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 550 mm
Høyde - 140 mm
Modell / utførelse - Kabelbrett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677256242
Elnummer
1356452
Leverandørens varenummer
725624
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
550 mm
Høyde:
140 mm
Modell / utførelse:
Kabelbrett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
50 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
500...500 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
RAL-nummer:
0
Veggkonsoll 50/50F for kabelstiger stål/W1/W3/W70....


