Wibe Group - 50/500 ZP HVIT VEGGKONSOLL - 723446
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 550 mm
Høyde - 140 mm
Modell / utførelse - Kabelbrett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert og overflatebelagt
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677234462
Elnummer
1377767
Leverandørens varenummer
723446
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
550 mm
Høyde:
140 mm
Modell / utførelse:
Kabelbrett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Bredde:
550 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
500...500 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010


