Wibe Group - 50/700 ZP HVIT VEGGKONSOLL - 727782
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 750 mm
Høyde - 150 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert og overflatebelagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677277827
Elnummer
1377769
Leverandørens varenummer
727782
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
750 mm
Høyde:
150 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Bredde:
700 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
700...700 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010


