Wibe Group - 50/800 FZV VEGGKONSOLL - 727126
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 850 mm
Høyde - 160 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677271269
Elnummer
1356466
Leverandørens varenummer
727126
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
850 mm
Høyde:
160 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
850 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
200...1000 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Veggkonsoll 50/50F for kabelstiger stål/W1/W3/W70....


