Wibe Group - 50F/1000 ZP HVIT VEGGKONSOLL - 714024
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 1052 mm
Høyde - 240 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert og overflatebelagt
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677140244
Elnummer
1377778
Leverandørens varenummer
714024
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
1052 mm
Høyde:
240 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Bredde:
60 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
1000...1000 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010


