Wibe Group - 50F/600 ZP HVIT VEGGKONSOLL - 714023
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 647 mm
Høyde - 180 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert og overflatebelagt
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677140237
Elnummer
1377777
Leverandørens varenummer
714023
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
647 mm
Høyde:
180 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Bredde:
50 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
600...600 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010


