Wibe Group - 55/600 ZP HVIT 90 GR BØY - 716253

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - 55/600 ZP HVIT 90 GR BØY

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Retningsendring - Horisontal

  • Type trinn - Profil, hullet

  • Vinkel (verdi) - 90°

  • Kabelstige høyde - 134 mm

  • Kabelstige bredde - 600 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677162536

Elnummer

1358426

Leverandørens varenummer

716253

Typebeskrivelse

1358426

Retningsendring:

Horisontal

Type trinn:

Profil, hullet

Vinkel (verdi):

90°

Kabelstige høyde:

134 mm

Kabelstige bredde:

600 mm

Materiale:

Stål

Antall undertrøyer lange:

Rørform (lukket)

Sideveggsperforering:

nei

Bøyningsuførelse:

Glatt bøy

Hengslet:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Innvendig radius:

268 mm

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert og overflatebelagt

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Bøy 55 90 Grader Forsterket Kabelstige, 600mm, Wibe, Zinkpox Hvit 80