Wibe Group - 56/1000 FZV T-AVGRENING - 716261

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - 56/1000 FZV T-AVGRENING

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall undertrøyer lange - Rørform (lukket)

  • Kabelstige høyde - 134 mm

  • Kabelstige bredde - 1000 mm

  • Innvendig radius - 268 mm

  • Modell / utførelse - Uten skjøtestykke

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677162611

Elnummer

1357829

Leverandørens varenummer

716261

Typebeskrivelse

1357829

Antall undertrøyer lange:

Rørform (lukket)

Kabelstige høyde:

134 mm

Kabelstige bredde:

1000 mm

Innvendig radius:

268 mm

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Type trinn:

Profil, hullet

Symmetrisk utførelse:

nei

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

RAL-nummer:

0

T-Avgrening 56, 1000 mm, Wibe, Fzv, Varmforsinket