Wibe Group - 5LS SF VINKELFESTE - 725636
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 71...71 mm
Modell / utførelse - Andre
Renefeste - Kan skrus
Nyttelastkapasitet - 600 N
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677256365
Elnummer
1358732
Leverandørens varenummer
725636
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
71...71 mm
Modell / utførelse:
Andre
Renefeste:
Kan skrus
Nyttelastkapasitet:
600 N
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
nei
Klar høyde:
nei


