Wibe Group - 5LS ZP HVIT VINKELFESTE - 720529
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 71...71 mm
Modell / utførelse - Andre
Renefeste - Kan skrus
Nyttelastkapasitet - 0 N
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677205295
Elnummer
1358561
Leverandørens varenummer
720529
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
71...71 mm
Modell / utførelse:
Andre
Renefeste:
Kan skrus
Nyttelastkapasitet:
0 N
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
nei
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre


