Wibe Group - 65/400 FZS Beskyttelsesplate - 732477

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - 65/400 FZS Beskyttelsesplate

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overdelsbredde - 400 mm

  • Lengde - 1000 mm

  • Type feste - Som kan skrus på

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677324774

Elnummer

1356954

Leverandørens varenummer

732477

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Overdelsbredde:

400 mm

Lengde:

1000 mm

Type feste:

Som kan skrus på

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Materialtykkelse:

2,5 mm

Egnet for kabelrenne:

nei

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Beskyttelsesplate 65, 400mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket