Wibe Group - 65/500 FZV Beskyttelsesplate - 730195

Wibe Group
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overdelsbredde - 500 mm

  • Lengde - 1000 mm

  • Type feste - Som kan skrus på

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677301959

Elnummer

1356965

Leverandørens varenummer

730195

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Overdelsbredde:

500 mm

Lengde:

1000 mm

Type feste:

Som kan skrus på

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Materialtykkelse:

2,5 mm

Egnet for kabelrenne:

nei

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Beskyttelsesplate 65, 500mm, Wibe, Fzv, Varmforsinket