Wibe Group - 74S SF SKRUESATS - 737198
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Gjengemål metrisk (M.). - 0
Lengde til underkant hode - 20 mm
Materialkvalitet - Rustfritt stål 316 (1.4401)
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677371983
Elnummer
1356528
Leverandørens varenummer
737198
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Materiale:
Rustfritt stål
Gjengemål metrisk (M.).:
0
Lengde til underkant hode:
20 mm
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (1.4401)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Helgjenget:
Ja
Fastnøkkelbredde:
0 mm
Gjengestigning:
0 mm
Gjengetype:
Metrisk
Med mutter:
Ja
Med underlagsskive:
nei