Wibe Group - 90 gr Vinkel W10/40-50 flat F - CSU795382
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Horisontal
Konstruktionstype - Stiv bue
Kabelrenne høyde - 50 mm
Kabelrenne bredde - 10 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480994968
Elnummer
1212157
Leverandørens varenummer
CSU795382
Typebeskrivelse
CSU795382
Retningsendring:
Horisontal
Konstruktionstype:
Stiv bue
Kabelrenne høyde:
50 mm
Kabelrenne bredde:
10 mm
Materiale:
Stål
Bøyningsuførelse:
Segmentbend
Med overdel:
nei
Innvendig radius:
40 mm
NATO hullmønster:
nei
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
90 gr Vinkel W10/40-50 flat varmforsinket hvit
ProduktbladPDF


