Wibe Group - 90 gr Vinkel W10-50 Fzs - 734584
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Horisontal
Konstruktionstype - Leddbue, element
Kabelrenne høyde - 40 mm
Kabelrenne bredde - 50 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677345847
Elnummer
1212119
Leverandørens varenummer
734584
Typebeskrivelse
734584
Retningsendring:
Horisontal
Konstruktionstype:
Leddbue, element
Kabelrenne høyde:
40 mm
Kabelrenne bredde:
50 mm
Materiale:
Stål
Bøyningsuførelse:
Segmentbend
Med overdel:
nei
Innvendig radius:
62 mm
Materialtykkelse:
1 mm
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
RAL-nummer:
9010


