Wibe Group - 90 GRADER BØY INDRE 15/500 WIBE - 716071

Wibe Group
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Retningsendring - Horisontal

  • Type trinn - Profil, hullet

  • Vinkel (verdi) - 90°

  • Kabelstige høyde - 55 mm

  • Kabelstige bredde - 500 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677160716

Elnummer

1357505

Leverandørens varenummer

716071

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Retningsendring:

Horisontal

Type trinn:

Profil, hullet

Vinkel (verdi):

90°

Kabelstige høyde:

55 mm

Kabelstige bredde:

500 mm

Materiale:

Stål

Antall undertrøyer lange:

Rørform (lukket)

Sideveggsperforering:

nei

Bøyningsuførelse:

Glatt bøy

Hengslet:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Innvendig radius:

268 mm

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Bøy 15, 90 Grader, Indre Sving, 500mm, Wibe, Fzv, Varmforsinket