Wibe Group - ARMATURFESTE W25, 100MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET - 713912

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - ARMATURFESTE W25, 100MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Utligger

  • Materiale - Stål

  • Lengde - 30 mm

  • Bredde - 101 mm

  • Høyde - 62 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677139125

Elnummer

1377270

Leverandørens varenummer

713912

Typebeskrivelse

Kabelbaner landbaserte

Type tilbehør/reservedel:

Utligger

Materiale:

Stål

Lengde:

30 mm

Bredde:

101 mm

Høyde:

62 mm

Diameter:

9 mm

Armaturfeste W25, 100mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket