Wibe Group - Armaturfeste W25-200 Hvit gl3 - 729187
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Utligger
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 30 mm
Bredde - 201 mm
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677291878
Elnummer
1378622
Leverandørens varenummer
729187
Typebeskrivelse
1378622
Type tilbehør/reservedel:
Utligger
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
30 mm
Bredde:
201 mm
Høyde:
62 mm
Diameter:
9 mm
Armaturfeste W25, 200mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket Hvit Gl 30


