Wibe Group - Armaturfeste W25/40-500 Fzs - 713918
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Utligger
Materiale - Stål
Lengde - 30 mm
Bredde - 501 mm
Høyde - 62 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677139187
Elnummer
1212144
Leverandørens varenummer
713918
Typebeskrivelse
713918
Type tilbehør/reservedel:
Utligger
Materiale:
Stål
Lengde:
30 mm
Bredde:
501 mm
Høyde:
62 mm
Armaturfeste W25/40-500 sendzimirforsinket