Wibe Group - Armaturfeste W25/60-600 Fzs - 782290
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Utligger
Materiale - Stål
Lengde - 30 mm
Bredde - 601 mm
Høyde - 82 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677822904
Elnummer
1212151
Leverandørens varenummer
782290
Typebeskrivelse
782290
Type tilbehør/reservedel:
Utligger
Materiale:
Stål
Lengde:
30 mm
Bredde:
601 mm
Høyde:
82 mm
Diameter:
9 mm
Armaturfeste W25/60-600 sendzimirforsinket


