Wibe Group - ARMATURFESTE W25, 70MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET HVIT GL 30 - 729185

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - ARMATURFESTE W25, 70MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET HVIT GL 30

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Utligger

  • Farge - Hvit

  • Materiale - Stål

  • Lengde - 30 mm

  • Bredde - 72 mm

Emballasje og betingelser

  • 2 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677291854

Elnummer

1378617

Leverandørens varenummer

729185

Typebeskrivelse

Kabelbaner landbaserte

Type tilbehør/reservedel:

Utligger

Farge:

Hvit

Materiale:

Stål

Lengde:

30 mm

Bredde:

72 mm

Høyde:

62 mm

Diameter:

9 mm

Armaturfeste W25 for W1/W3/W70....