Wibe Group - ARMATURSKINNE 3M W70-70 WIBE CSU794123 - CSU794123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 70 mm
Lengde - 3000 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
3 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
3606480410383
Elnummer
1357440
Leverandørens varenummer
CSU794123
Typebeskrivelse
Armaturskinner stål
Høyde:
40 mm
Bredde:
70 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Med overdel:
nei
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Sink
ARMATURSKINNE W70, 70MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET, 3M


