Wibe Group - Armaturskinne W70-70 L=3m FZV - CSU794528

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Armaturskinne W70-70 L=3m FZV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 40 mm

  • Bredde - 70 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 3 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480464812

Elnummer

1357446

Leverandørens varenummer

CSU794528

Typebeskrivelse

1357446

Høyde:

40 mm

Bredde:

70 mm

Lengde:

3000 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Nyttbart tverrsnitt:

6987000 mm²

Sideveggsperforering:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

ARMATURSKINNE W70, 70MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET, 3M