Wibe Group - Bærejern D35/422-622 FZB - CSU795346
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 490 mm
Høyde - 176 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480911590
Elnummer
1361034
Leverandørens varenummer
CSU795346
Typebeskrivelse
1361034
Lengde:
490 mm
Høyde:
176 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Bredde:
48 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
422...622 mm
Vinkelområde:
0...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0


