Wibe Group - Bærejern D35/422-622 FZV - CSU795349
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 490 mm
Høyde - 176 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480911620
Elnummer
1361037
Leverandørens varenummer
CSU795349
Typebeskrivelse
1361037
Lengde:
490 mm
Høyde:
176 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
48 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
422...622 mm
Vinkelområde:
0...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0
Bærejern D35/422-622 FZV, varmgalvanisert, korrosjonsklasse C5


