Wibe Group - BÆREJERN W1940, 300MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET HVIT GL 30 - 729043
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 300 mm
Høyde - 36 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677290437
Elnummer
1377923
Leverandørens varenummer
729043
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
300 mm
Høyde:
36 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Bredde:
300 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
300...300 mm
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010


