Wibe Group - Bærejern W1960-300 Fzs - 782334
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 56 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Bredde - 289 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677823345
Elnummer
1212073
Leverandørens varenummer
782334
Typebeskrivelse
782334
Høyde:
56 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
289 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
300...300 mm
Materialkvalitet:
Andre
Bærejern W1960-300 sendzimirforsinket


