Wibe Group - Bærejern W1960-400 Fzs - 782335
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 65 mm
Høyde - 56 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677823352
Elnummer
1212071
Leverandørens varenummer
782335
Typebeskrivelse
782335
Lengde:
65 mm
Høyde:
56 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
389 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
400...400 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Bærejern W1960-400 sendzimirforsinket