Wibe Group - Bærejern W1960-500 Fzs - 782336
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 56 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Bredde - 489 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677823369
Elnummer
1212072
Leverandørens varenummer
782336
Typebeskrivelse
782336
Høyde:
56 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
489 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
500...500 mm
Materialkvalitet:
Andre
Bærejern W1960-500 sendzimirforsinket


