Wibe Group - BØYLESATS M6-20, Ø24MM, WIBE, SF, SYREFAST - 725587

Wibe Group
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type feste - Klemme

  • Tilkoblingstype /-komponent - Klemme

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Gjengemål metrisk (M.). - 6

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677255870

Elnummer

1356059

Leverandørens varenummer

725587

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Type feste:

Klemme

Tilkoblingstype /-komponent:

Klemme

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Gjengemål metrisk (M.).:

6

Rør-/kabeldiameter:

24...24 mm

Hengslet:

nei

Justerbart gangjern:

nei

Bøylesats M6-20, Ø24mm, Wibe, Sf, Syrefast