Wibe Group - B17 Conveyor konsoll 450mm Fzv - 1149292
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 450 mm
Høyde - 35 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227012928
Elnummer
1361292
Leverandørens varenummer
1149292
Typebeskrivelse
1361292
Lengde:
450 mm
Høyde:
35 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
35 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
53...622 mm
Vinkelområde:
0...90 °
Klar høyde:
nei
Conveyor konsoll B17, 450mm, Wibe, FZV, varmforsinket